| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8610374 Herst.-Nr.: MP0045/1E1GN012 EAN/GTIN: 5059041492157 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 50V LED Farbe = Grün Serie = MP0045 Kontaktnennstrom = 3 A Herst.-Teile-Nr. = MP0045/1E1GN012
Edelstahl-Drucktaste, vandalensicher. Vorstehende, kuppelförmige und flache Ausführungen Frontplatten-Dichtungsoptionen gemäß IP66 und 68 Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Hohe Verschleißfestigkeit, Korrosionsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit bei hartem Einsatz in schwierigen Umgebungen Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 50V | LED Farbe: | Grün | Serie: | MP0045 | Kontaktnennstrom: | 3 A | Herst.-Teile-Nr.: | MP0045/1E1GN012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 8610374, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MP00451E1GN012, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,22* | € 30,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,61* | € 32,03* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,08* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|