| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8610368 Herst.-Nr.: MP0045/3E0NN000 EAN/GTIN: 5059041491884 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 50V Kontaktnennstrom = 3 A Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = MP0045/3E0NN000
Edelstahl-Drucktaste, vandalensicher. Vorstehende, kuppelförmige und flache Ausführungen Frontplatten-Dichtungsoptionen gemäß IP66 und 68 Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Hohe Verschleißfestigkeit, Korrosionsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit bei hartem Einsatz in schwierigen Umgebungen Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 50V | Kontaktnennstrom: | 3 A | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | MP0045/3E0NN000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 8610368, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MP00453E0NN000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,66* | € 26,25* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 19,36* | € 26,58* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,08* | € 33,58* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 17,38* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|