Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin MP0045 Druckschalter Blau beleuchtet Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 50V / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8610365
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0045/1E1BL012
EAN/GTIN:
     5059041682374
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 50V
LED Farbe = Blau
Serie = MP0045
Kontaktnennstrom = 3 A
Herst.-Teile-Nr. = MP0045/1E1BL012

Edelstahl-Drucktaste, vandalensicher. Vorstehende, kuppelförmige und flache Ausführungen Frontplatten-Dichtungsoptionen gemäß IP66 und 68 Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Hohe Verschleißfestigkeit, Korrosionsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit bei hartem Einsatz in schwierigen Umgebungen
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
50V
LED Farbe:
Blau
Serie:
MP0045
Kontaktnennstrom:
3 A
Herst.-Teile-Nr.:
MP0045/1E1BL012
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 8610365, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MP00451E1BL012, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.