Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italtronic Gehäuseplatte Typ Frontplatte Polycarbonat Grau für Modulbox XTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8607628
Hersteller:
     Italtronic
Herst.-Nr.:
     P05090201P.BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8607628
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Frontplatte
Material = Polycarbonat
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = Modulbox XTS

Sockel, Deckel und DIN-Schienenhaken. Gehäuse Modulbox XTS für DIN-Schienenmontage. Bei der "B"-Ausführung des Modulbox XTS handelt es sich um ein Gehäuse für DIN-Schienenmontage. Es wurde gemäß DIN 43880 entwickelt und erfüllt die Anforderungen verschiedener Anwendungen einschließlich Heizungs- und Beleuchtungsregelung und Energiemessung. Diese Gehäuse zur DIN-Schienenmontage sind in Ausführungen mit 3, 4, 6, 9 und 12 Modulen in Standardhöhe von 53 mm erhältlich. Die "B"-Ausführung des Modulbox XTS weist auf einer Seite eine Schulter auf, die zusätzliches Volumen innerhalb des Gehäuses für größere Bauteile schafft. Die zwei Stufen auf der anderen Seite lassen Raum für Eingänge/Ausgänge, z. B. leiterplattenmontierte Anschlussklemmenblöcke. Eigenschaften und Vorteile. Zweistufige Bauweise und hohe Schulter auf einer Seite DIN-Schiene (EN 60715) montierbar Selbstverlöschendes PPO- und PC-Material gemäß UL94V-0 Breites Produktspektrum von Frontplatten und Anschlussklemmenabdeckungen Grau RAL 7035. Modulbox XTS Version B. ; 860-7609 860-7609 – 3 Module ; 860-7602 860-7602 – 4 Module ; 860-7606 860-7606 – 6 Module ; 860-7615 860-7615 – 9 Module ; 860-7618 860-7618 – 12 Module. Graue Platte mit Rahmen. ; 860-7612 860-7612 – 3 Module ; 860-7621 860-7621 – 4 Module ; 860-7624 860-7624 – 6 Module ; 860-7628 860-7628 – 9 Module ; 860-7637 860-7637 – 12 Module. Transparente Platte mit Rahmen. ; 860-7630 860-7630 – 3 Module ; 860-7634 860-7634 – 4 Module ; 860-7643 860-7643 – 6 Module ; 860-7646 860-7646 – 9 Module ; 860-7640 860-7640 – 12 Module. Anschlussklemmenabdeckungen. ; 918-8893 918-8893 – 3 Module leer ; 918-8897 918-8897 - 3 Module vorgebohrt 5,08 mm ; 918-8907 918-8907 – 4 Module leer ; 918-8900 918-8900 - 4 Module vorgebohrt 5,08 mm. Anwendungsbereich. Die "B"-Ausführung des Modulbox XTS erfüllt die Anforderungen verschiedener Anwendungen einschließlich Heizungs- und Beleuchtungsregelung und Energiemessung.
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Frontplatte
Material:
Polycarbonat
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
Modulbox XTS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,49*
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 2,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italtronic
25.0906000.BL
ab € 6,54*
Zubehör
Italtronic
P05090721P
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.