Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Heizpatrone 50 W / 220 V ac, Ø 6,5 mm, Länge 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Heizpatrone 50 W / 220 V ac, Ø 6,5 mm, Länge 40mm
RS PRO Heizelement Heizpatrone 50 W / 220 V ac, Ø 6,5 mm, Länge 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8607139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8607139
EAN/GTIN:
     5056112217008
Suchbegriffe:
Heizkartusche
Heizpatronen
heizkartusche 50w
heizkartusche
Bauteiltyp = Heizpatrone
Leistung = 50 W
Versorgungsspannung = 220 V ac
Länge = 40mm
Durchmesser = 6,5 mm

RS Pro Heizelement, 40 mm, 50 W, 220 VDieses röhrenförmige Heizelement von RS Pro eignet sich zum Heizen verschiedener Arten von Metallplatten und Komponenten in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen, einschließlich Verpackungsanwendungen und Drucken. Die Patronenheizung verfügt über einen 10-Zoll-Glasfaserisolierten Kabeldraht, der Temperaturen von bis zu +450 °C standhalten kann Eine Keramikkappe am Ende des flexiblen Kabels ist mit tiefen Löchern versehen, um ein Ausfransen des Kabels zu verhindern, wenn es gebogen wird. Es gibt auch eine TIG-geschweißte Endscheibe, um Verschmutzung und Feuchtigkeitsaufnahme zu verhindern. Die Heizung wurde so konzipiert, dass sie in Löcher mit metrischen oder zölligen Bohrgrößen gleiten kann. Beachten Sie, dass das Heizelement eng, lückenlos, zusammenpassen muss, um zu funktionieren. Dieses Element hat einen Durchmesser von 6,5 mm. Diese Heizpatrone wurde gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von RS PRO entspricht.Eigenschaften und Vorteile• Kartuschenheizung • Nennleistung von 50 W • Versorgungsspannung von 220 V ac • Durchmesser: 6,5 mm • Länge: 40 mm • Kabellänge von 10 Zoll • Draht mit Nickel-Chrom-Beständigkeit für maximale Lebensdauer des Heizgeräts • WIG-geschweißte Endscheibe verhindert Verschmutzung und Feuchtigkeitsaufnahme • Glasfaser-Kabelisolierung • Erfüllt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform für eingeschränkte gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizpatrone
Leistung:
50 W
Versorgungsspannung:
220 V ac
Länge:
40mm
Durchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: heizkartusche 6,5mm, 8607139, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, 60MHIC15V045, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
RD 100/0,2
ab € 16,36*
Zubehör
RS Pro
2173835
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.