Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T55, SMD Polymerkondensator 220μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8603868
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B227M6R3C0070
EAN/GTIN:
     5059040854079
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 220µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T55
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T55. Massive Tantalum-SMD-Kondensatoren T55 Gegossenes Gehäuse, Hochleistungspolymerausführung. Extrem niedriger ESR Gegossenes Gehäuse, lieferbar in 5 Gehäuse-Codes Anschlüsse: Gehäuse J, P und A: 100 % Zinn Gehäuse B und T: Ni/Pd/Au Kompatibel mit automatischen Bestückungsmaschinen mit hohem Volumen Feuchtigkeitsempfindlichkeit 3 Anwendungen in Entkopplung, Glättung, Filterung, Energiespeicherung in Netzwerkkarten; Infrastrukturgeräten; Lagerung und Vernetzung; Computerhauptplatinen; Smartphones und Tablets
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
220µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T55
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 220uf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 8603868, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Vishay, T55B227M6R3C0070, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.