Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Einfach, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8593134
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PAA01DM24
EAN/GTIN:
     5059040015562
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 94mm
Länge = 36mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Zeitgeber Carlo Gavazzi E-Mech. Die Einschaltverzögerung für mehrere Spannungen mit elektromechanischen Zeitgebern von Carlo Gavazzi bietet dem Benutzer eine zuverlässige Zeitgeberlösung, die für die Frontplatten- und Rückwandmontage geeignet ist. Einschaltverzögerungsbetrieb für mehrere Spannungen mit 7 wählbaren Zeitbereichen von 0,1 s bis 100 h Für DIN-Montage geeignet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
94mm
Länge:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, carlo gavazzi zeitrelais, 8593134, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, PAA01DM24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,16*
€ 68,98*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 74,99*
€ 5,90*
ab € 55,27*
€ 77,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.