Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 4 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8593049
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PMB01DM24
EAN/GTIN:
     5059040015289
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
carlo gavazzi zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 94mm
Tiefe = 80mm
Verzögerungszeit = ≤100ms

Carlo Gavazzi Multifunktions-ZeitrelaisDas Carlo Gavazzi Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte, elektromechanische Ausrüstung mit hoher Präzision. Er erfüllt die Funktionen der Bereitstellung auswählbarer Funktionen wie Verzögerung ein, Verzögerung bei Freigabe, Doppelintervall, Intervall, Intervall bei Auslösung offen, asymmetrischer Recycler aus und symmetrischer Recycler ein im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden. Dies ist einfach zu bedienen und schnell zu konfigurieren. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile7 wählbare Zeitbereiche im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden wie 0,1 Sekunden bis 1 Sekunde, 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 6 Sekunden bis 60 Sekunden, 60 Sekunden bis 600 Sekunden, 0,1 Stunden bis 1 Stunde, 1 Stunde bis 10 Stunden und 10 Stunden bis 100 Stunden Automatische und manuelle Startoptionen 7 auswählbare Funktionen Knopfauswahl des Zeitbereichs Zeiteinstellung über Knopf einstellbar 4C/O DPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang von 8 A. Für die Montage am Plug-in Wiederholbarkeit von ≤ 0,2 % Versorgungsspannung: 24 V dc bis 240 V dc und 24 V ac bis 240 V ac LED-Statusanzeige verfügbar, um Details zum Relaisstatus und zur Stromversorgung zu erhaltenAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenIEC 60664 IEC 60038 EN 60529 Ausgelegt für IP20 UL-Zulassung Rina-zertifiziert CSA-zertifiziert CE-zertifiziert IEC EN 60947 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 En 61812-1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
94mm
Tiefe:
80mm
Verzögerungszeit:
≤100ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 8593049, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, PMB01DM24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,79*
€ 84,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 89,73*
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 93,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.