Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi M12 Näherungssensor PNP 10 → 40 V dc, 12 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8592976
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI1204PPOSL-1
EAN/GTIN:
     5059040015784
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 40 V dc, 12 → 36 V dc
Länge = 78.5mm
Gleichspannung max. = 40V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

EN 50 008. Typ EI, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, DC. Diese induktiven Näherungssensoren Typ EI werden in einem Standardgehäuse aus rostfreiem Stahl geliefert und sind als kurze oder lange Ausführung erhältlich. Sie sind auch erhältlich in den Größen M12 oder M30. Leistungsmerkmale: Gehäuse aus rostfreiem Stahl, zylindrisch Ø M12, M18, M30 Kurze oder lange Ausführung Erfassungsreichweite: 2 bis 15 mm Netzteil: 10 bis 40 V dc Ausgang: Transistor NPN/PNP, normalerweise offen oder normalerweise geschlossen Schutz: Kurzschluss- und Verpolungsschutz LED-Anzeige für Ausgang EIN 2-m-Kabel oder M12-Stecker
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 40 V dc, 12 → 36 V dc
Länge:
78.5mm
Gleichspannung max.:
40V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8592976, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, EI1204PPOSL1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 44,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,81*
€ 51,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 11,38*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.