|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8580608 Herst.-Nr.: LTC1480CN8#PBF EAN/GTIN: 5059043396637 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Differenzial Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 8 Abmessungen = 10.16 x 6.47 x 3.3mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Linear Technology. Die RS485-Standards von Linear Technology werden häufig für lokale Netzwerke sowie für die Datenübertragung über weite Strecken verwendet, und sie sind ideal in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Das Profibus-Protokoll (Process Field Bus) wird für Feldbuslösungen in Fabrik- und Prozessautomatisierungsumgebungen ausgeführt. Der RS422-Standard ähnelt dem RS485-Standard, erlaubt jedoch keine mehrfachen Treiber auf einem Bus. Der RS485-Transceiver (formal das Modell TIA-485) definiert eine differenzielle symmetrische Datenübertragung bis 10 Mbit/s. Die CMOS-RS485/RS422-Schnittstellentransceiver mit niedriger Leistungsaufnahme umfassen Typen mit ausfallsicheren Empfängern, hoher Spannung, hohen Datenraten, hohem ESD-Schutz sowie Transceiver (TX/RX) mit über Anschlussstifte gesteuerten schaltbaren 120-Ohm-Abschlusswiderständen.. Die symmetrische Leitung sorgt für ausgezeichnete Störunterdrückung. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Differenzial | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 10.16 x 6.47 x 3.3mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |