Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTS 2.5-QUATTRO OG Reihenklemme Einfach Orange, 800 V / 24A, Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8580043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211994
EAN/GTIN:
     4046356866217
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Farbe = Orange
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = PTS 2.5-QUATTRO OG
Anschlussart = Einstecken
Betriebsspannung = 800 VA
Modellnummer = PTS 2,5-QUATTRO OG

Durchgangsklemmenblock, Nenn. Terminal Spannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mmmmmmdc - 4 mmmmmmdc, AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: Orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
PTS 2.5-QUATTRO OG
Anschlussart:
Einstecken
Betriebsspannung:
800 VA
Modellnummer:
PTS 2,5-QUATTRO OG
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 8580043, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3211994, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,692*
€ 0,932*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7358*
€ 0,9858*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7672*
€ 1,0272*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7784*
€ 1,0375*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,3142*
€ 1,724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,674*
€ 1,99206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5342*
€ 1,8257
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3142*
€ 1,5639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031762
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6177*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9258*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.