Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 115V ac, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8577393
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PMC01D115
EAN/GTIN:
     5059040016491
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
carlo gavazzi zeitrelais
Versorgungsspannung = 115V ac
Montage Typ = Steckanschluss
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 94mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Zinn Oxid

Zeitgeber Carlo Gavazzi E-Mech. Mehrzweckzeitgeber von Carlo Gavazzi bieten dem Benutzer eine per Knopf auswählbare Zeitgeberlösung, die auf einer DIN-Schiene montiert werden kann. Konfiguration als 1-poliger Umschalter und 2-poliger Umschalter erhältlich Netzteil mit großem Bereich von 24 bis 240 V AC/DC, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird LED-Statusanzeige, um Einzelheiten zum Relaisstatus und Netzteil-Einschaltung bereitzustellen Unterstützt PNP/NPN und NAMUR-Sensoren Einfache Einrichtung dank Auswahl von Zeitbereich und Einstellung per Knopf
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115V ac
Montage Typ:
Steckanschluss
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
94mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Zinn Oxid
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 8577393, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, PMC01D115, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 125,67*
1
€ 5,90*
ab € 96,59*
€ 131,09*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 204,46*
€ 243,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.