Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Leitfähig Füllstandssensor mit 2m Kabel Relais Chassismontage bis 10bar 0°C / +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8573360
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VNY3
EAN/GTIN:
     5059040016705
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Leitfähig
Montagetyp = Chassismontage
Schaltausgang = Relais
Gehäusematerial = Nylon 6
Kabellänge = 2m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Druck max. = 10bar

Carlo Gavazzi Serie VN/VNY/VPC/VPP. Leitfähige Niveaufühler von Carlo Gavazzi für die Füllstandsmessung in leitfähigen Flüssigkeiten, d. h. Max./Min.-Steuerung beim Füllen oder Entleeren. Die Funktion wird durch das verwendete Verstärkerrelais bestimmt. Die Sensoren werden mit Elektroden in Standardlänge geliefert, passend zur Anwendung abgeschnitten werden. 1 bis 4 Elektroden Isolierte oder unisolierte Elektroden Kabel- oder Schraubanschluss 1/2 Zoll, 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll ohne Rohrgewinde
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Leitfähig
Montagetyp:
Chassismontage
Schaltausgang:
Relais
Gehäusematerial:
Nylon 6
Kabellänge:
2m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Druck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, carlo gavazzi füllstandssensor, füllstandssensor, 8573360, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Carlo Gavazzi, VNY3, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 114,56*
€ 5,90*
ab € 87,64*
€ 116,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 132,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.