Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 240W, 90 → 132V ac, 24V dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8572758
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     SPD242401B
EAN/GTIN:
     5059040016354
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 132V ac
Nennleistung = 240W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 125mm
Breite = 124.5mm
Tiefe = 116mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Carlo Gavazzi-Schaltnetzteil der Serie SPD. Schaltnetzteile der Serie SPD bieten dem Benutzer eine automatisierungsspezifische Einheit, die für eine umfangreiche Palette von Anwendungen geeignet ist. Die Montage ist dank DIN-Schienenmontage sehr einfach, und aufgrund einer kompakten Bauweise kann diese Netzteilserie in Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot verwendet werden. Universal-Eingangsspannungsbereich zur Abdeckung Ihrer Anwendung Äußerst effizientes Design Integrierter interner Filter LED-Anzeige für "Gleichspannungsversorgung eingeschaltet" und "Gleichspannung niedrig" Überlast- und Kurzschlussschutz Kann auf eine 7,5- oder 15-mm-DIN-Schiene montiert werden
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 132V ac
Nennleistung:
240W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
125mm
Breite:
124.5mm
Tiefe:
116mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, 8572758, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Carlo Gavazzi, SPD242401B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,20*
€ 218,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 189,26*
€ 241,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.