Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Carlo Gavazzi RA2450-D06 Halbleiterrelais, 3 → 32 V dc Spule, 250 mA - 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi RA2450-D06 Halbleiterrelais, 3 → 32 V dc Spule, 250 mA - 50 A
Carlo Gavazzi RA2450-D06 Halbleiterrelais, 3 → 32 V dc Spule, 250 mA - 50 A
Artikel-Nr.:
     108EL-856-8371
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2450-D06
EAN/GTIN:
     5059040015333
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Laststrom min. = 250 mA
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung min. = 24 V ac
Lastspannung max. = 280 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Null
Anschluss Typ = Schraub
Einschaltzeit max. = 1 s
Abmessungen = 44.5 x 57.8 x 24.5mm
Höhe = 24.5mm

Halbleiterrelais Carlo Gavazzi Serie RA2 mit Nullpunktschaltung. Die Halbleiterrelais mit Nullpunktschaltung der Serie RA2 von Carlo Gavazzi bieten dem Benutzer eine kompakte Lösung ohne Kompromisse bei der Leistung oder Zuverlässigkeit. 2-poliges AC Halbleiterrelais mit Nullpunktschaltungsfunktion Geeignet für ohmsche und induktive AC-Lasten Direkte Kupferbindung (DCB) LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Laststrom min.:
250 mA
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung min.:
24 V ac
Lastspannung max.:
280 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Null
Anschluss Typ:
Schraub
Einschaltzeit max.:
1 s
Abmessungen:
44.5 x 57.8 x 24.5mm
Höhe:
24.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8568371, Relais, Halbleiterrelais und Zubehör, Carlo Gavazzi, RA2450D06
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 6,95*
ab € 42,19*
€ 48,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 59,38*
€ 62,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlo Gavazzi
RHS00
ab € 12,58*
Zubehör
Carlo Gavazzi
RHS45B
ab € 33,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.