Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon NR, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 200V dc, Ø 51mm x 80mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8526572
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LNR2D332MSE
EAN/GTIN:
     5059043032597
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 3300µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51 x 80mm
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 51mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 12.7mm
Brummstrom = 4.8Arms

Nichicon Serie NR. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie NR von Nichicon sind Kondensatoren mit Schraubanschluss zur Klemmenbefestigung. Diese Serie bietet einen großen Betriebstemperaturbereich, einen Kapazitätsbereich von 1000 bis 2200000 μF, schnelles Laden und Entladen sowie eine Lastlebensdauer von 5000 Stunden bei Brummstrom. Die Kondensatoren der Serie NR sind für den Einsatz in Industrienetzteilen für Wechselrichterkreise und für die Hochfrequenz-Regenerativspannung bei AC-Servomotoren und allgemeinen Wechselrichtern geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Lastlebensdauer von 5000 Stunden Hoher Brummstrom Schnelles Laden und Entladen
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51 x 80mm
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
51mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
12.7mm
Brummstrom:
4.8Arms
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 200v 3300µf, becherelko, nichicon alu elko, 8526572, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LNR2D332MSE, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.