| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8525428 Herst.-Nr.: CPAL010-1.5M-RS EAN/GTIN: 0753070739737 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Stereo-Jack, 3,5 mm Steckverbinder 2 = Cinch Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1.5m Mantelfarbe = Schwarz
RoHS-konform. 3,5-mm-Klinke-auf-Cinch-Kabel, Cable Power. Das Cinch-Kabel besteht aus einem 3,5-mm-Stereo-Jack auf 2 Cinch-Stecker und kann zum Verbinden einer Vielzahl von Audiogeräten mit Kopfhörerausgang an Stereo-, Hi-Fi- und Verstärkersysteme sowie an TV-Geräte verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: ·Hochleistung ·Aluminium-Tonabnehmer ·Mit 24 Kt Gold vergoldete Kupferkontakte ·PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Stereo-Jack, 3,5 mm | Steckverbinder 2: | Cinch | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1.5m | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, 8525428, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, Cable Power, CPAL01015MRS, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables |
| | |
| |