Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Kunststoffplatte, Weiß, 2mm x 500mm x 500mm bis +80°C, Perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-852306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     852306
EAN/GTIN:
     5056111939529
Suchbegriffe:
PP-Platte
Polypropylen Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) weiß
Form = Perforiert
Länge = 500mm
Breite = 500mm
Stärke = 2mm
Material = PP
Laminiert = Nein
Lochgröße = 4,7 x 4,7 mm
Lochform = Vierkant
Offener Bereich = 35%
Struktur-Nummer = 11

Perforiertes Polypropylenblech. PP-Platte: Polypropylen. Dieses perforierte Blech aus Polypropylen (PP) von RS Pro dient als Sieb oder Ablass und ähnelt einem perforierten Metallblech. Es ist jedoch leichter und korrosionsbeständiger. Mit verschiedenen Lochdurchmessern und Mustern erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Ausführung. Chemikalienbeständig. Temperaturbereich: +5 °C bis +100 °C. -5 mm/+10 mm auf Länge und Breite
Weitere Informationen:
Form:
Perforiert
Länge:
500mm
Breite:
500mm
Stärke:
2mm
Material:
PP
Laminiert:
Nein
Lochgröße:
4,7 x 4,7 mm
Lochform:
Vierkant
Offener Bereich:
35%
Struktur-Nummer:
11
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge), pp platten (halbzeuge), 852306, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, 8523060002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,39*
€ 86,1441
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,58*
€ 85,1802
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,84*
€ 72,3996
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,50*
€ 69,615
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,85*
€ 65,2715
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.