Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PM, THT Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8515184
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1V102MHD6
EAN/GTIN:
     5059043278469
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = PMmA eff.

Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie PM. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie PM von Nichicon sind Produkte mit hoher Zuverlässigkeit und niedriger Impedanz, die eine Lastlebensdauer von 5000 Stunden haben und die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) erfüllen. Die Serie PM verfügt über einen großen Temperaturbereich, eine Nennspannung von 6,3 bis 450 V und ein hohes Brummstromvermögen. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 5000 Stunden Bleifreie Aufschmelzlötung Extrem niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
PMmA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 1000µf 35v, alu elko, nichicon alu elko, 8515184, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPM1V102MHD6, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.