Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8508489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8508489
EAN/GTIN:
     5056279163057
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 20 x 20 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2000mm
Nutgröße = 5mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Schwarz
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 5

Schwarze Strebe von RS Pro, 20 x 20 mm, Nut 5 mm, Länge 2000Diese Streben unserer eigenen Marke RS Pro sind eine modulare Lösung für allgemeine Arbeitsplatzmöbel und eine kostengünstige Lösung für leichte, kundenspezifische Konstruktionen wie Racks, Trennwände und Laboreinrichtungen. Sie können auf Länge geschnitten werden und sind mit allen RS Pro Struktursystem-Steckverbindern und Zubehör der Serie Profile 5 kompatibel. Das umfasst alles von T-Schlitzen, Muttern und Kugelarretierungen bis zum Drehen von Schlössern und selbstschneidenden Schrauben, sodass Sie einen individuellen Arbeitsplatz oder eine Garage schaffen können. Die 2000 mm langen Streben haben ein Profil von 20 mm x 20 mm und sind mit 4 Nuten ausgestattet. Die Streben bestehen aus eloxierter extrudierter Aluminiumlegierung und sind leicht und gewährleisten gleichzeitig Festigkeit und Langlebigkeit. Für Vielseitigkeit und Visual Appeal sind sie schwarz. Um den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Kontrolle zu entsprechen, wird das Produkt in kontrollierten Umgebungen gehandhabt und verpackt, die Schäden durch elektrostatische Entladung verhindern.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Struktursystemprofil 5-Serie • Farbe: schwarz • Strebenprofil 20 mm x 20 mm mit 4 Nuten • 2000 mm Länge • 5 mm Nutgröße • Aus leichter, eloxierter extrudierter Aluminiumlegierung • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industri
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
20 x 20 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2000mm
Nutgröße:
5mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 5
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 2000mm, 8508489, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I52020SL02RSblack, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexlink Systems
XDBE 22X44 L
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.