Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 20 x 40 mm, 6-fach Nut 5mm, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 20 x 40 mm, 6-fach Nut 5mm, Länge 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8508482
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8508482
EAN/GTIN:
     5056279163033
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 20 x 40 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1000mm
Nutgröße = 5mm
Anzahl der Nuten = 6
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 5

RS Pro Aluminiumlegierung - 20 x 40 mm. Unsere RS Pro Aluminiumstrebe, sie können manchmal als "Schläuche" bezeichnet werden. Jede einzelne Strebe besteht aus 8 x 5-mm-Nuten. Diese Nuten gewährleisten eine starke und sichere Verbindung mit der verwendeten Anwendung. Diese RS Pro Struts eignen sich hervorragend für allgemeine Arbeitsumgebungen und Möbelsystemkonstruktionen. Eigenschaften und Vorteile:. Professionell zugelassenes Produkt Profil - Raster 5, damit dieses Produkt mit der Profil 5-Serie kompatibel ist Unsere RS Pro Strebe ist auch mit Artikelprofil 6 und 8 kompatibel Erleichtert starke, leichte, leicht austauschbare Elemente (Die Elemente sind Teil eines modularen Systems von Komponenten, die zu einer Vielzahl von Möbelstrukturen konstruiert werden können) Hergestellt aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium Stark, robust und besonders robust Computer-optimiertes Design Kostengünstige und stabile Lösung
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
20 x 40 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1000mm
Nutgröße:
5mm
Anzahl der Nuten:
6
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 5
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 1000mm, 8508482, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I52040SL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexlink Systems
XDBE 22X44 L
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.