Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC D-H7B-SerieSolid State Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8497118
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-H7BW
EAN/GTIN:
     5059039824861
Suchbegriffe:
8497118
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Sensoren und Schalter
Pneumatische Zylindersensoren
Typ = Halbleiter
Serie = D-H7B
LED-Anzeige = Ja
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

SMC automatische Schalter. SMC-Automatikschalter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt ist. Montagepositionen können leicht eingestellt werden Der Betriebsbereich kann über das LED-Anzeigesystem eingestellt werden Die Positionserkennungsverdrängung kann visuell geprüft werden Eine fehlerhafte Erkennung kann dank der LED-Anzeige verhindert werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Halbleiter
Serie:
D-H7B
LED-Anzeige:
Ja
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.