Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter Zähler LCD 8-stellig, Sekunden, max. 40Hz, 10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac, 0 → 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8494636
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     3400-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac
Zählmodus = Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Klemme
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Spannung
Ziffernhöhe = 7 mm
Zählfrequenz max. = 40Hz
Anzeigebereich = 0 → 99999999
Betriebstemperatur min. = -40°C

LCD-Summierer-Zähler – Serie 3400. LCD-Summierer-Zähler – Serie 3400 Die LCD-Summierer/Zähler der Serie 3400 von Trumeter zählen und zeigen die Anzahl der Impulse an, die an ihrem Eingangsanschluss mit bis 40 Impulsen pro Sekunde (Hz) einlaufen. Die Zähler bieten eine große Anzeige mit 7 mm hohen Zeichen in einem Industriegehäuse. Sie sind wahlweise erhältlich in 5 verschiedenen Gehäusen und vollständig abgedichtet, womit sie in bis zu 2 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden können. 8-stellige LCD-Anzeige 7 mm hohe Zeichen Vollständig abgedichtet gegen Feuchtigkeit und Schmutz Wechsel- oder Gleichspannungseingang im selben Gerät Kompakte Tiefe Passt in vorhandene Plattenöffnungen Immer auf dem Display Auswahl von 5 Gehäusen Auswahl von Reset-Modi Eigenversorgung 15+ Jahre Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac
Zählmodus:
Sekunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Klemme
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Spannung
Ziffernhöhe:
7 mm
Zählfrequenz max.:
40Hz
Anzeigebereich:
0 → 99999999
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: trumeter impulszähler, impulszähler, 8494636, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 34000000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,47*
€ 35,28*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 24,66*
€ 35,99*
€ 5,90*
ab € 24,80*
€ 39,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 31,28*
€ 55,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumeter
5003-010
ab € 0,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.