Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 150611 XV-152-D6-10TVRC-10, XV-152, HMI-Touchscreen, 10,4 Zoll, TFT, 640 x 480pixels, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton 150611 XV-152-D6-10TVRC-10, XV-152, HMI-Touchscreen, 10,4 Zoll, TFT, 640 x 480pixels, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8478943
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150611 XV-152-D6-10TVRC-10
EAN/GTIN:
     5059039093885
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen
Hersteller Serie = XV-152
Anzeigentyp = TFT
Herst.-Teile-Nr. = 150611 XV-152-D6-10TVRC-10
Bildschirmauflösung = 640 x 480pixels
Anzahl der Anschlüsse = 1
Anschluss-Typ = CANopen
Prozessor Typ = 32 Bit RISC
Prozessorgeschwindigkeit = 400MHz
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP20, IP65
Tiefe = 54mm

MMS-Touch-Screen-Panels Serie XV. Die Touchscreen-Bedientafeln der Serie XV von Eaton sind ideal für Anwendungen, die umfangreiche Konnektivität erfordern. Die Serie VX wurde entwickelt für OEMs und verfügt über eine attraktive Blende und ein schlankes, leichtes Gehäuse. Teil der Visualisierungslösungen für das Kommunikationssystem SmartWire-DT Ein Touch-Screen-Panel mit integrierter SPS-Technologie Erhältlich in einer Auswahl an Größen von 3,5" bis 10,4" Touchscreen Bündige Montage TFT-Anzeigetyp 64000 Farben Wartungsfreie Batterielebensdauer für 10 Jahre Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
XV-152
Anzeigentyp:
TFT
Herst.-Teile-Nr.:
150611 XV-152-D6-10TVRC-10
Bildschirmauflösung:
640 x 480pixels
Anzahl der Anschlüsse:
1
Anschluss-Typ:
CANopen
Prozessor Typ:
32 Bit RISC
Prozessorgeschwindigkeit:
400MHz
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP20, IP65
Tiefe:
54mm
Weitere Suchbegriffe: 8478943, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Eaton, 150611XV152D610TVRC10, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.065,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.342,19*
€ 3.977,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,37*
€ 3.936,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.212,57*
€ 3.822,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.065,46*
€ 3.647,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.