Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swann-Morton Skalpellklinge, No.3, Gebogen, C-Stahl, 50-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Swann-Morton Skalpellklinge, No.3, Gebogen, C-Stahl, 50-teilig
Swann-Morton Skalpellklinge, No.3, Gebogen, C-Stahl, 50-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8477631
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     1243
EAN/GTIN:
     5056112212966
Suchbegriffe:
Skalpell
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Klingengröße = No.3
Klingenform = Gebogen
Material/Stoff = C-Stahl
Klingentyp = Skalpellklinge
Stückzahl = 50

Swann-Morton Carbon Steel Skalpellklingen. Swann-Morton professionelle Präzisions-Skalpellklingen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl für eine präzise feine Kante und einen glatten Schnitt. Passend für jeden Standard-Skalpellgriff, und jede Klinge ist direkt mit der Größe gekennzeichnet, um Auswahl zu erleichtern. Eigenschaften und Vorteile:. Die Blattgröße wird direkt auf dem Skalpell markiert, um die richtige Klinge leicht identifizieren zu können Für einfachen und praktischen Einsatz in jeden Standard-Skalpell-Griff Hergestellt aus Kohlenstoffstahl für eine starke, zuverlässige Schneidkante. Informationen zu Anwendungen. Form Kunsthandwerk Versuchsaufbau- und Modellproduktion
Weitere Informationen:
Klingengröße:
No.3
Klingenform:
Gebogen
Material/Stoff:
C-Stahl
Klingentyp:
Skalpellklinge
Stückzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: swann morton skalpell ersatzklingen, ersatzklingen skalpell, skalpellklinge nr3, 8477631, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Swann-Morton, 1243, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,95*
€ 32,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
1235
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.