| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8477613 Herst.-Nr.: 1801 EAN/GTIN: 5056112212904 |
| |
|
| | |
| Klingengröße = 25 A Klingenform = Flach Material/Stoff = C-Stahl Klingentyp = Skalpellklinge Stückzahl = 50
RS Trimaway Handwerkmesser. Das Trimaway (Allgemeiner Einsatz) und das Trimaway 01 (Robuste Ausführung) sind wirtschaftliche Wegwerf-Schneidwerkzeuge, die dank des aus Nylon gefertigten Griffs leicht und stabil sind. Beide Ausführungen bieten einen Schutz, dabei ist das Trimaway mit einer festen Nr. 25A-Chirurige-Klinge ausgestattet und das Trimaway 01 mit der hochbelastbaren 01-Klinge; beide sind mit einer Schutzabdeckung ausgestattet. 50 Stück je Packung Kohlenstoffstahlklingen Chirurgie- und Universaltyp Weitere Informationen: | | Klingengröße: | 25 A | Klingenform: | Flach | Material/Stoff: | C-Stahl | Klingentyp: | Skalpellklinge | Stückzahl: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: swann morton skalpell ersatzklingen, ersatzklingen skalpell, skalpell ersatzklingen typ 25, 8477613, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Swann-Morton, 1801, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades |
| | |
| |