| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8477607 Herst.-Nr.: 0105 EAN/GTIN: 5056112212898 |
| |
|
| | |
| Klingengröße = Nr. 15 Material/Stoff = C-Stahl Klingentyp = Skalpellklinge Stückzahl = 100
Swann-Morton Carbon Steel Skalpellklingen. Swann-Morton professionelle Präzisions-Skalpellklingen aus hochwertigem Kohlenstoffstahl für eine präzise feine Kante und einen glatten Schnitt. Passend für jeden Standard-Skalpellgriff, und jede Klinge ist direkt mit der Größe gekennzeichnet, um Auswahl zu erleichtern. Eigenschaften und Vorteile:. Die Blattgröße wird direkt auf dem Skalpell markiert, um die richtige Klinge leicht identifizieren zu können Für einfachen und praktischen Einsatz in jeden Standard-Skalpell-Griff Hergestellt aus Kohlenstoffstahl für eine starke, zuverlässige Schneidkante. Informationen zu Anwendungen. Form Kunsthandwerk Versuchsaufbau- und Modellproduktion Weitere Informationen: | | Klingengröße: | Nr. 15 | Material/Stoff: | C-Stahl | Klingentyp: | Skalpellklinge | Stückzahl: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: skalpellklinge swann morton nr.15, ersatzklingen skalpell, swann morton skalpell ersatzklingen, 8477607, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Swann-Morton, 0105, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,66* | € 2,99* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,02* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|