Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Kunststoff, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8475064
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216643 M22-DH-G
EAN/GTIN:
     5059039092666
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Drucktastendurchmesser = 29.7mm

Eaton Drucktaste und Meldeleuchten der Serie M22. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten und Anzeigeleuchten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschalter, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen. Entwickelt für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz Die M22-Serie bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen Die Eaton M22-Serie von Drucktasten und Zubehör ist robust und zuverlässig. Schutzart IP67 bietet vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und für den Einsatz in rauen und Außenumgebungen einschließlich Eintauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 Meter. Die M22-Drucktaste ist für die meisten industriellen und kommerziellen Anwendungen geeignet. Mit der bündigen Montage kombiniert diese Serie von Eaton Drucktasten eine praktische und saubere Ästhetik mit zuverlässiger Funktionalität, erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Anwendungen und Anwendungen. Steuerstationen in Gewerbe- und Industriegebäuden Fabrikautomationslinien Für den Einsatz in Notsituationen, in denen Sie schneiden müssen Abschaltung der Stromversorgung über einen Tastendruck
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, 8475064, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 216643M22DHG, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,07*
€ 5,60*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 6,81*
5
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,08*
5
€ 3,90*
ab € 5,438*
€ 7,368*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.