| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8473071 Herst.-Nr.: 7A.SANEB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Edelstahl Gesamtlänge = 115 mm Spitzenform = Stabil Antimagnetisch = Ja ESD-sicher = Ja Säurebeständig = Ja Beständig gegen Lot = Ja
ESD Pinzette für Oberflächenmontage aus Epoxidharz von Idealtek ESD. In Schweizer Handarbeit hergestellte antimagnetische Präzisionspinzette aus rostfreiem Stahl mit ESD-Epoxidharzbeschichtung (Oberflächenwiderstand 10E5-10E6), sorgt für verbesserten Bedienerkomfort. Diese Serie umfasst Werkzeuge für SMD-Bauelemente und anspruchsvolle Präzisionsarbeiten. Leitfähige Epoxidharzbeschichtung Stoßfeste Oberfläche mit ausgezeichnetem Durchfluss, gute Elastizität Kontinuierliche Wärmebeständigkeit von bis zu 120 °C Diese Beschichtung umfasst eine ESD-sichere Beschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10 5–10 6 Gute Beständigkeit gegenüber zahlreichen verdünnten Säuren und Alkalien Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Edelstahl | Gesamtlänge: | 115 mm | Spitzenform: | Stabil | Antimagnetisch: | Ja | ESD-sicher: | Ja | Säurebeständig: | Ja | Beständig gegen Lot: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Präzisionspinzette, ideal-tek pinzette smd, präzisionspinzette smd, edelstahl esd pinzette, 8473071, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 7ASANEB, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| |