|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8463456 Herst.-Nr.: EVAL-L9958 EAN/GTIN: 5059042099768 |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motortreiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L9958
Evaluierungsplatine L9958 für Starkstrom-DC-/Schrittmotoren. Die Platine dient zur Evaluierung der L9958, einer SPI-gesteuerten H-Brücke. Sie wurde zur Steuerung von DC- oder Schrittmotoren mit Überwachung für Diagnosefunktionen entwickelt. Die H-Brücke ist gegen Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt und umfasst eine Unterspannungs-/Überspannungsabschaltung für die Versorgungsspannungen. Großer Versorgungsspannungsbereich: 4 bis 28 V Stromregelung in 4 Schwellwerten, die über SPI eingestellt werden: 2,5 A bis 8,6 A Steuerung und Programmierung über seriellen SPI-Bus SPI-Diagnosefunktionen und Berichte 5-V-Spannungsregler (1,5 A) auf der Platine Kompatibel mit 5-V- und 3,3-V-Pegelsteuerung Kein Kühlkörper erforderlich Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Motortreiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L9958 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, 8463456, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALL9958, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |