Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 110V ac, Montage-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 110V ac, Montage-Ø 8mm
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 110V ac, Montage-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8462778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8462778
EAN/GTIN:
     5056112210986
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Nennstrom = 6mA
Intensität = 3200mcd
Länge = 34.8mm

Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. Superhelle 8-mm-IP67-LED-Einbausignalleuchten. Superhelle LED-Meldeleuchten für Frontplattenmontage von RS in 8 mm mit farbiger diffuser Epoxidstreuscheibe in 5 mm, erhältlich mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche. Einbaurahmenoptionen: vorstehend, versenkt und bündig. Anwendungen umfassen: medizintechnische Geräte, Telekommunikation, Technik, Verkehrssysteme, Spezialfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzart IP67 • Große Helligkeit • Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen • Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Nennstrom:
6mA
Intensität:
3200mcd
Länge:
34.8mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 8462778, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8R1BXXHW110E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1050OAAAC
ab € 3,19*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 2,30*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1048OAAAD
ab € 2,80*
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.