Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO Industrietrichter, HDPE ø 120mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Industrietrichter, HDPE ø 120mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8459520
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8459520
EAN/GTIN:
     5056112210511
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 120mm
Material = HDPE
Schaftdurchmesser = 12mm
Trichterdurchmesser = 120mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Schaftdurchmesser:
12mm
Trichterdurchmesser:
120mm
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, rs pro trichter, 8459520, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, FWC106, Test & Measurement, Lab Equipment, Funnels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.