Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC T Druckluftrohr Nylon 12 Schwarz, Innen-Ø 13mm / Außen 16mm x 20m bis 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8435044
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T1613B-20
EAN/GTIN:
     5059039813230
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 16mm
Schlauchinnendurchmesser = 13mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 12
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Länge = 20m
Betriebsdruck max. = 16 bar
Serie = T
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Anzahl der Rohre = 1

Weicher Nylonschlauch der T-/TIA-Serie. Nylonschlauch für allgemeine pneumatische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Nylonschläuche. Verschiedene Farben erhältlich. Metrische Größen (T) und zöllige Größen (TIA)
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
16mm
Schlauchinnendurchmesser:
13mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 12
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Länge:
20m
Betriebsdruck max.:
16 bar
Serie:
T
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, smc nylon pneumatikschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 8435044, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, T1613B20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 60,84*
€ 76,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,41*
€ 76,68*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 115,13*
€ 138,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 144,31*
€ 5,90*
ab € 123,29*
€ 151,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.