Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-001m.jpg
T-001m.jpg
Artikel-Nr.:
     108EL-8435041
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     T0403W-20
EAN/GTIN:
     5059039813315
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 3mm
Farbe = Weiß
Material = Nylon 12
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Länge = 20m
Betriebsdruck max. = 20 bar
Serie = T
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Anzahl der Rohre = 1
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
3mm
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon 12
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Länge:
20m
Betriebsdruck max.:
20 bar
Serie:
T
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, pneumatikschläuche ad 4mm smc, druckluftschlauch, druckluftschlauch 20 bar, 8435041, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, T0403W20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 8,40*
3 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 6,12*
€ 8,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,04*
€ 13,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.