|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8430838 Herst.-Nr.: 27808 EAN/GTIN: 5059045518181 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Modul
Adapterkit für Stiftleiste mit 0,1 Zoll Rastermaß. 2-Achsen-Montagering-Analog-Joystick-Modul. Dieser Montagering-Joystick mit Vierfach-Lager bietet einen ohmschen Zwei-Achsen-Ausgang zur Steuerung von Parametern wie Position, Geschwindigkeit und Neigung. Er kann an jeden Mikrocontroller mit mindestens zwei analogen Eingangskanälen angeschlossen werden. 5 kΩ linearer Kegel-Potenziometer auf jeder Achse Glatte Kugellagerbewegung auf beiden Achsen Auswählbare Federrückstellung zur Mitte auf senkrechter Achse Auswählbare Rastungen und/oder Reibung auf senkrechter Achse Vorverdrahtet mit 6-poligem Kabel und 6-poligem Stecker mit 1,5 mm Rastermaß Abmessungen: 68,6 x 58,9 x 61,5 mm Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8430838, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, Parallax Inc, 27808, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
|  |  |
| |