Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, für Wandanschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, für Wandanschlusskasten
RS PRO, für Wandanschlusskasten
Artikel-Nr.:
     108EL-8428475
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8428475
EAN/GTIN:
     5056112209706
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Zur Verwendung mit = Wandanschlusskasten
Material = Stahl
Höhe = 4mm

Halterungskit für Wandmontage. Gefertigt aus 4 mm Stahlblech, verzinkt Je 4 Stück mit Befestigungsteilen Best.-Nr. ; 842-8471 842-8471 ist für den Einsatz mit RS-Wandkästen vorgesehen. Best.-Nr. ; 842-8475 842-8475 ist für den Einsatz mit RS-Anschlusskästen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Wandanschlusskasten
Material:
Stahl
Höhe:
4mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 8428475, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, RS PRO, WTC010, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.