Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8419042
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0045/1D0NN000
EAN/GTIN:
     5059041111058
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2pol ip 66
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Chrom
Kontaktanordnung = DPDT
Nennspannung = 250V
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP66, IP68
Herst.-Teile-Nr. = MP0045/1D0NN000

Bulgin – Serie MP. Professionelle Serie von vandalensicheren, nicht beleuchteten Drucktasten von Bulgin aus der Serie MP. Kontaktform – SPST oder DPCO Montageart – Tafel- oder Durchgangsbohrung Anschlussart – Schraub- oder Lötanschluss Gehäusewerkstoff – Edelstahl oder verchromtes Messing Verschiedene Nennströme erhältlich
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Chrom
Kontaktanordnung:
DPDT
Nennspannung:
250V
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP66, IP68
Herst.-Teile-Nr.:
MP0045/1D0NN000
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 8419042, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MP00451D0NN000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 13,29*
€ 20,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,70*
€ 21,56*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 14,36*
€ 22,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.