Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8418737
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0841/AB/2M00
EAN/GTIN:
     5059041361125
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage

Abgedichtetes Bulgin Buccaneer-USB-Kabel – doppelseitig. Diese Serie von abgedichteten, doppelseitigen Bulgin Buccaneer-USB-Kabelkomponenten bietet Schutzart IP68 im gesteckten Zustand mit einem USB-Einbausteckverbinder der Serie Buccaneer. Eigenschaften und Vorteile. 28 AWG. Schutzart IP68. Mantelwerkstoff – Polyvinylchlorid
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, 8418737, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PX0841AB2M00, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 40,11*
1 Tag
73
€ 14,99*
ab € 21,10*
€ 40,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,09*
€ 48,88*
€ 5,90*
ab € 28,97*
€ 52,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0842/A
ab € 14,88*
Zubehör
Bulgin
PX0842/B
ab € 11,02*
Zubehör
Bulgin
PX0835
ab € 2,31*
Zubehör
Bulgin
PX0843/A
ab € 12,83*
Zubehör
Bulgin
PX0845/A
ab € 14,34*
Zubehör
Bulgin
PX0845/B
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.