| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8418367 Herst.-Nr.: KYBAC260UP-BKSP EAN/GTIN: 5060055463699 |
| |
|
| | |
| Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet Anschlusstyp = PS/2, USB Tastaturtyp = Standardausführung Layout der Tastatur = QWERTY (Spanien) Farbe = Schwarz Integrierter USB-Hub = Nein Abmessungen = 456 x 168 x 40mm Höhe = 40mm Breite = 456mm Tiefe = 168mm Multimedia-Tasten = No
Accuratus 260 - Professionelle Computertastatur. Die 260 ist eine der Favoriten aufgrund ihres eleganten Designs, ihrer langen Lebensdauer und den Tasten mit Feedback durch Druckbetätigung. Mit voller Größe und geformten Tasten in voller Höhe auf einer konturierten geneigten Basis bietet die 260 viele Stunden bequemen Schreibens. Ob zu Hause, im Büro, in der Schule oder anderswo – Sie werden von der professionellen Original-Accuratus-260-Tastatur, nicht enttäuscht sein. USB-Schnittstelle Schwarzes Gehäuse und Tastenkappen mit weißen Tastenbeschriftungen Lasergeätzte Tastenbeschriftungen für lange Lebensdauer und Haltbarkeit Konturierte Tasten in voller Höhe für bequemes Schreiben Die Tastenkappen haben Fingerspitzenform zur einfachen Verwendung Standardtastaturgröße Vollständige Tastenanordnung mit numerischem Tastenfeld Folientastentechnologie Schnell ansprechende Tasten mit Feedback durch Druckbetätigung Ausklappbare Füße für Tastaturneigung Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock Weitere Informationen: | | Kabelgestützt/Drahtlos: | Verdrahtet | Anschlusstyp: | PS/2, USB | Tastaturtyp: | Standardausführung | Layout der Tastatur: | QWERTY (Spanien) | Farbe: | Schwarz | Integrierter USB-Hub: | Nein | Abmessungen: | 456 x 168 x 40mm | Höhe: | 40mm | Breite: | 456mm | Tiefe: | 168mm | Multimedia-Tasten: | No |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ceratech tastatur, 8418367, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen, Ceratech, KYBAC260UPBKSP, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboards |
| | |
| |