| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8417986 Herst.-Nr.: T.008.181 EAN/GTIN: 4045262565498 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Fronteinfassung Zur Verwendung mit = LCD-Stundenzähler Codix Serie 135
Einbaurahmen. Kübler Einbaufassungen für den Einsatz mit Geräten von 48 x 24 mm mit 45 x 22-Plattenausschnitt auf 50x25-mm-Tafelausschnitt. Clip-Montage ; 841-7982 841-7982 Schraubmontage ; 841-7986 841-7986 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Fronteinfassung | Zur Verwendung mit: | LCD-Stundenzähler Codix Serie 135 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kübler betriebsstundenzähler, lcd display-rahmen, 8417986, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Kübler, T008181, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,63* | € 2,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,81* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|