Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 565 LED Einbaumessgerät für Stromstärke H 45mm B 92mm T. 90.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8417967
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.565.010.309
EAN/GTIN:
     4045262344055
Suchbegriffe:
8417967
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Messfunktion = Stromstärke
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 90.5mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = CODIX 565

Codix 565 – Temperaturregler. Die Prozess-Regelung Codix 565 mit Summierungsfunktion zeigt analoge Eingangssignale für V und mA in hoher Auflösung an. Zusätzlich kann sie 2 Grenzwerte überwachen und regeln. Diese schnellen Displays setzen neue Standards bei der Benutzerfreundlichkeit. Ihr gut lesbares LED-Display mit 14 Segmenten, die einfach verständlichen kontextsensitiven Hilfetexte und die praktische Kurzreferenz sorgen dafür, dass Sie sich nicht mehr durch komplette Anleitungen durcharbeiten müssen. 6-Ziffern-Anzeige, 14-Segment-LED, 14 mm hoch Einfache Programmierung über 4 Tasten auf der Vorderseite Eine vordere Taste sowie 2 zusätzliche Eingänge können für spezifische Anwendungen programmiert werden Abtastrate von 10 Messwerten pro Sekunde Zeitgesteuerte Summenfunktion zur Summierung der Messwerte. Kann separat zurückgesetzt werden MIN/MAX-Speicherfunktion, einzeln zurücksetzbar Kundenspezifische Kennlinie (Linearisierung) über 12 Regelpunkte für alle gemessenen Signaleingänge 2 Relaisausgänge (Umschaltkontakte) zur Grenzwertüberwachung mit Hysterese und EIN/AUS-Verzögerungsfunktion für gemessenen Strom oder Summierungswerte Eingänge und Ausgänge galvanisch getrennt' Digitaler Filter (erste Ordnung) zur Glättung von Display-Abweichungen bei instabilen Eingangssignalen Breites Spektrum von Versorgungsspannungen: 10 → 30 V dc sowie 90 → 260 V ac Großer Eingangsspannungsbereich: 0/4–20 mA, 0/2–10 V dc, ±10 V
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Stromstärke
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
90.5mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
CODIX 565
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,78*
€ 399,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,25*
€ 419,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.