Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8417964
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.566.010.300
EAN/GTIN:
     4045262315963
Suchbegriffe:
8417964
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Messfunktion = Stromstärke
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 90.5mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = CODIX 566

Prozess-Controller Codix 566. Der Prozess-Controller codix 566 mit Summiererfunktion zeigt gemessene Werte von allen gängigen Dehnungsmessgeräten in hoher Auflösung an. Zusätzlich kann er 2 Grenzwerte überwachen und regeln. Der Controller ist bedienerfreundlich und verfügt über eine praktische Schnellstartübersicht zur Einstellung von Parametern und zur Bedienung des Geräts. 6-Ziffern-Anzeige, 14-Segment-LED, 14 mm hoch Einfache Programmierung über 4 Tasten auf der Vorderseite Eine vordere Taste sowie 2 zusätzliche Eingänge können für spezifische Anwendungen programmiert werden Abtastrate von 10 Messwerten pro Sekunde Anwendungsspezifische Kennlinien über 12 Messpunkte Manuelle Summiererfunktion - kann separat zurückgesetzt werden 2 Relaisausgänge (Wechselkontakte) für Grenzwertüberwachung mit Hysterese Ein-/Ausschaltverzögerungsfunktion für gemessenen Strom oder Summiererwerte Digitaler Filter (erste Ordnung) zur Glättung von Display-Abweichungen bei instabilen Eingangssignalen Breites Spektrum von Versorgungsspannungen: 10 → 30 V dc sowie 90 → 260 V ac.
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Stromstärke
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
90.5mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
CODIX 566
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,64*
€ 321,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,92*
€ 321,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 266,79*
€ 322,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,15*
€ 337,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.