Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstool Zubehör
>
Artikel
4D Systems uUSB-PA5-II
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8417872
Hersteller:
4D Systems
Herst.-Nr.:
uUSB-PA5-II
EAN/GTIN:
5059045510567
Suchbegriffe:
8417872
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstool Zubehör
microUSB-Programmierungsadapter uUSB-PA5-II. Der microUSB-Programmierungsadapter (uUSB-PA5-II) von 4D Systems ist ein einfacher Brückenwandler von USB auf Serial-TTL UART. Lieferung in einem 10-poligen Zweifach-Inline-Gehäuse mit kompaktem Format. Der uUSB-PA5-II ist bedienerfreundlich und ideal für Versuchsaufbauten oder die Produktion. Der uUSB-PA5 basiert auf dem USB-UART-Brücken-IC SiLabs CP2104 und verwendet einen mini-B-USB-Steckverbinder zur Verbindung mit einem PC oder Laptop. Der uUSB-PA5-II besitzt eine 5-polige Schnittstelle mit Buchsenleiste, die direkt mit den meisten Modulen von 4D Systems verbunden werden kann.. Merkmale des microUSB-Programmierungsadapters uUSB-PA5-II: Brückenwandler USB auf TTL UART USB-2.0-konform Hardware- oder Xon/Xoff-Handshaking unterstützt Stromkreis mit Reset bei Einschaltung USB-Stromversorgung Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Abmessungen: 33,7 x 17,3 mm Datenverkehr-/Betriebs-LED zeigt Status an
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstool Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
4D Systems
,
uUSBPA5II
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM E...
,
Development Tools & Single Board Co...
,
Development Tool Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.