Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth-Chip Klasse 2, 2.1, 4dBm -86dBm UART USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8417484
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN42HID-I/RM
EAN/GTIN:
     5059040120433
Suchbegriffe:
8417484
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 2
Bluetooth-Version = 2.1
Ausgangsleistung max. = 4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -86dBm
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Unterstützte I/O-Schnittstellen = USB
Abmessungen = 25.8 x 13.4 x 2mm
Höhe = 2mm
Länge = 25.8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 13.4mm

RN-42-HID Bluetooth 2.1 + EDR Klasse 2 Modul, HID-Profil. Das Bluetooth-Modul RN42-HID ist mit einem erweiterten HID-Profil (Human Interface Device) vorprogrammiert, was die Entwicklung von Produkten wie Spiele-Controllern, Tastaturen, Mäusen und anderen Zeigegeräten ermöglicht. Die grundlegende HID-Funktion wurde erweitert, um die Steuerung und Programmierbarkeit von Geräten wie dem Apple iPod, iPhone und iPad zu ermöglichen. Das Bluetooth-Modul RN42-HID bietet drei Betriebsmodi: Präsentationsmodus: ermöglicht die Steuerung von Software für Präsentationen wie z. B. Microsoft PowerPoint Benutzerdefinierter Modus: ermöglicht die Programmierung von Drucktasten, um eine Tastenfolge zu senden. Musikmodus: ermöglicht die Steuerung von Musikplayer-Funktionen wie Play, Pause, Titelwechsel und Lautstärkeregelung. RN42-HID-RD1 iRemote Control Referenz-Design-Modul (Best.-Nr. ; 814-9002 814-9002 ) Bluetooth®-Modul RN42-HID 7 programmierbare Drucktasten 2 x Status-LED Batteriehalter Bluetooth-Modul RN42-HID (Best.-Nr. ; 841-7484 841-7484 ) Transceiver-Modul Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) Abwärtskompatibel mit Bluetooth 2.0, 1.2 und 1.1 HF-Frequenzbereich: 2,402 bis 2,480 GHz mit 79 Kanälen Modulation: GFSK mit FHSS HF-Ausgangsleistung: +4 dBm Empfängerempfindlichkeit: –80 dBm Hostkommunikation: Seriell UART mit RTS/CTS-Flusssteuerung Anhaltende SPP-Datenraten: 240 Kbit/s (Slave), 300 kbit/s (Master) Integrierter Bluetooth-Stack: GAP, SDP, RFCOMM und L2CAP-Protokoll mit SPP- und HID-Profilen AES-128-Verschlüsselung Leiterplattenantenne Stromversorgung: +3,0 V bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Anwendungen: Kabelersatz, Barcode-Scanner, Mess- und Überwachungssysteme, industrielle Sensoren und Steuerung, medizintechnische Geräte, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Bluetooth-Version:
2.1
Ausgangsleistung max.:
4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-86dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
USB
Abmessungen:
25.8 x 13.4 x 2mm
Höhe:
2mm
Länge:
25.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
13.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.