Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 5Mbit/s, 865nm Rund 3.3ns, 8-polig THT, ST-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8415037
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2412TZ
EAN/GTIN:
     5059041461764
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Datenrate max. = 5Mbit/s
Steckerform = Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 865nm
Regelanstiegszeit = 3.3ns
Fallzeit typ. = 3.3ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = THT
Abmessungen = 27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 27.2mm
Breite = 12.7mm

HFBR-0400TZ-Serie, Miniatur-Link-Komponenten. Die HFBR-x4xxtz Serie, von Avago Technologies, sind Miniatur Link Komponenten mit dem Gewinde ST-Option. Sie sind mit 5,1 mm (0,2 Zoll) von 3/8 -32 UNEF-2A Gewinde auf den Anschluss. Komponenten mit dem Gewinde ST-haben die gleiche hohe elektrische, Optische und mechanische Leistung wie die grundlegende Komponenten. Die HFBR-x4xxtz Geräte eignen sich für die Frontplattenmontage Gehäusewänden mit einer maximalen Dicke von 2,8 mm (0,11 Zoll) bei Verwendung Muttern und Unterlegscheiben aus dem Satz.. Merkmale des HFBR-x4xxtz Serie: - threading aktiviert ST gestaltetes Anschluss Bauteile an der Frontplatte montiert werden - kompatibel mit aktuellen ST-Multimode-Steckverbinder ,
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Steckerform:
Rund
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
865nm
Regelanstiegszeit:
3.3ns
Fallzeit typ.:
3.3ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
27.2 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
27.2mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: lwl empfänger, 8415037, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, HFBR2412TZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,21*
€ 25,04*
€ 5,90*
ab € 15,24*
€ 26,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.