| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8400613 Herst.-Nr.: 8400613 EAN/GTIN: 5056112206750 |
| |
|
| | |
| Schutzform = Gerade Für den Einsatz auf = Ständer, Wand Material = Nitril-Gummi Länge = 1500mm Farbe = Schwarz, Gelb Breite = 1m
Protector RS Pro Schwarz, Gelb. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von schwarzen und gelben Wandschutzvorrichtungen. Diese nach Industriestandards gefertigten Mehrzweck-Schutzvorrichtungen sind eine fantastische Lösung für den Schutz von Personal und Geräten an stark frequentierten Arbeitsplätzen vor Schäden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Enthält 3M doppelseitiges Klebeband zur Befestigung an Wänden ;/li> ;li>Beständig gegen erdölbasierte Produkte, Säure und Schmierfett ;/li> ;li>Bestehend aus NBR (Nitril-Kautschuk) ;/li> ;li>Brandschutzklasse: M4 ;/li> ;li>Gut sichtbar ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Wandschutzvorrichtungen haben eine fantastische Anwendung in Bereichen wie: ;ul> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Fabriken, ;/li> ;li>Parkplätze ;/li> ;li>Industriebereiche. ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Schutzform: | Gerade | Für den Einsatz auf: | Ständer, Wand | Material: | Nitril-Gummi | Länge: | 1500mm | Farbe: | Schwarz, Gelb | Breite: | 1m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schutzprofilecke, Wandschutzprofil, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, 8400613, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Kantenschutz, RS PRO, PU1502NJ, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Impact Protectors |
| | |
| |