Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 10V dc, Ø 16mm x 25mm x 16mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8397260
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010280026
EAN/GTIN:
     5059042770704
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 19

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 1200 μF – 39000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8 Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwalllöten empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
19
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 6800µf 10v, alu elko, alu elko 10v, 8397260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010280026, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.