Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 6.3V dc, Ø 16mm x 16.7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391975
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080163018
EAN/GTIN:
     5059042282207
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 6800µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 16.7mm
Höhe = 16.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7mm
Serie = WCAP-ASLI
Verlustleistungsfaktor = 24

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit niedriger Impedanz – Serie WCAP-ASLI. Die Serie WCAP-ASLI umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit niedriger Impedanz. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 16.7mm
Höhe:
16.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7mm
Serie:
WCAP-ASLI
Verlustleistungsfaktor:
24
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, becherelko, elektrolytkondensator smd, 8391975, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865080163018, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,73*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.