Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VDW250, M5 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 12 V dc, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388660
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW250-6G-1-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039804344
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 12 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = M5
Anschluss = M5 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer/Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Niederdruck, Wasser
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1mm
Serie = VDW250
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = –10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

VDW-Ventil, 3 Anschlüsse. Die direkt angetriebenen Magnetventile der Serie SMC VDW mit 2/3 Anschlüssen sind für die Verwendung in Wasser, Luft und Vakuum konzipiert. Diese Magnetventile sind kompakt und nutzen ein einzigartiges magnetisches Material, das den Schaltwiderstand der beweglichen Teile verringert und die Lebensdauer sowie die Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit erheblich erhöht. Magnetventil mit zwei Anschlüssen für Verteiler Kompakt, direkt angetrieben Gehäusewerkstoff: Messing, Edelstahl Dichtungswerkstoff: NBR, FKM
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
M5
Anschluss:
M5 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer/Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Niederdruck, Wasser
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1mm
Serie:
VDW250
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
–10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil messing 24v, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8388660, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VDW2506G1M5Q, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.