| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8386699 Herst.-Nr.: LMBWLB32MAG EAN/GTIN: 0662488878511 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Magnetische Montagehalterung Zur Verwendung mit = Industrielle Lichtleiste WLB32 Material = Edelstahl
Montagehalterungen Turck. Halterungen aus Zink-Druckguss zur Befestigung mit einer einzelnen Schraube Kleine und große Bauformen für eine große Spanne an Zylindern; Durchmesser 32 bis 100 mm siehe Best.-Nr. ; 313-2324 313-2324 ; 63 bis 160 mm siehe Best.-Nr. ; 313-2346 313-2346 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Magnetische Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | Industrielle Lichtleiste WLB32 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8386699, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Banner, LMBWLB32MAG, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |